Aperçu
Spécifications
- Détails supplémentairesUn tuyau d’air et d’eau en PVC à usage général pour les applications en usine et à l’extérieur dans des conditions climatiques tempérées.
- ApplicationTransfert de produits chimiques solubles dans l’air, l’eau et l’eau douce. Idéal pour les applications en usine qui nécessitent un tuyau économique à usage général. Excellente conduite d’alimentation en air pour les outils pneumatiques et les systèmes de pulvérisation de peinture.
- Pression de service300 psi
- Types de produitsFlexible d'air et d'eau en PVC à usage général série K1154
- TypeTuyau d’air et d’eau à usage général
- Numéro CUP du fabricant822353041802
- CUP_NON822353041802
- CouleurRouge
- Matériau de recouvrement de tuyauComposé PVC, disponible en couleur : K1154 - Rouge