GTF150X100

Kuriyama
GTF150X100

Tuyau industriel - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 7 psi, conduits, ventilation et type d’élimination des fumées
N° D’ARTICLE MI00294634
N° MFRGTF150X100
Prix5.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
GTF150X100

Tuyau industriel - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 7 psi, conduits, ventilation et type d’élimination des fumées
N° D’ARTICLE MI00294634
N° MFRGTF150X100
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
Prix5.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU TIGREFLEX 150 X 100 GTF
  • Matériaux de qualité alimentaire - Le tuyau est conforme aux exigences applicables de la FDA(03) et 3-A (01). Le tuyau est conforme aux exigences applicables de l’USDA(12). Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Hélice à glissement facile - La conception à hélice rigide exposée protège le tube du tuyau contre l’usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Sans phtalate

Spécifications

  • Types de produits
    Boyau de manutention/conduits en PVC de qualité alimentaire de la série GTF.
  • Type de tuyau
    Conduits, ventilation et élimination des fumées
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1-1/2 po
  • Pression de service
    7 psi
  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC flexible
  • Couleur
    Transparent
  • Applications typiques
    Conduits, ventilation et élimination des vapeurs, systèmes de soufflante et de conduits de qualité alimentaire, manutention des matériaux - service léger, transfert de produits pharmaceutiques
  • Numéro CUP du fabricant
    822353058367
  • CUP_NON
    822353058367
  • Matériau de renforcement
    PVC hélicoïdal

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif