K7130-24X50

Kuriyama
K7130-24X50

Tuyau industriel - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 100 psi
N° D’ARTICLE MI00294635
N° MFRK7130-24X50
Prix14.07 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
K7130-24X50

Tuyau industriel - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 100 psi
N° D’ARTICLE MI00294635
N° MFRK7130-24X50

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.07 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU EN POLYWIRE K7130-24X50
  • 29.9" HG sous vide à 70°F. Le renfort en spirale empêche le pliage ou l'affaissement du diamètre du flexible de ne pas s'étendre sous des pressions de service normales. Cristal transparent - permet une confirmation visuelle du flux du produit. Intérieur en verre lisse - réduit l'accumulation de matériau. Le fil hélicoïdal en acier électrogalvanisé peut être utilisé pour la dissipation statique.(MISE EN GARDE : Ce produit est conçu pour dissiper l'électricité statique lorsque le fil métallique est correctement raccordé à la terre, par le raccord ou d'autres moyens). Résistant aux produits chimiques Dureté du composé 73 ±3 Shore « A ». Auto-extinction. Non marquant. Sans silicone. Longueurs en une seule pièce. Longueurs de pièce coupées spéciales disponibles jusqu’à 1 po de diamètre intérieur. Sans phtalate!

Spécifications

  • Types de produits
    Flexible d’aspiration/transfert d’aliments et de boissons en PVC à paroi épaisse POLYWIRE® série K7130
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1-1/2 po
  • Pression de service
    100 psi
  • Détails supplémentaires
    Boyau d’aspiration/transfert sans phtalate à paroi épaisse pour aliments et boissons avec pressions de service nominales.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Couleur
    Cristal transparent
  • Applications typiques
    Conduites d’aspiration complètes., pompes d’aspiration industrielles., distribution d’aliments et de boissons., conduites d’alimentation en air et en eau., applications de lavage de voiture., conduites de liquide de refroidissement., conduites de respiration d’air., transfert de pièces pneumatiques., systèmes d’eau désionisée.
  • Numéro CUP du fabricant
    822353041499
  • CUP_NON
    822353041499
  • Matériau de renforcement
    Hélicoïdal en acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif