Aperçu
Description du fabricant
TUYAU TIGERFLEX GT800
- Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tube du tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Sans phtalate
Spécifications
- Types de produitsTuyau de manutention/conduits en PVC de la série GT.
- Diamètre intérieur nominal du tuyau8 po
- Pression de service2 psi
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC flexible
- CouleurTransparent
- Applications typiquesProtection des câbles, conduites de drainage, conduits, ventilation et élimination des fumées, collecte de poussière, manutention des matériaux - service léger
- Numéro CUP du fabricant822353018552
- CUP_NON822353018552
- Matériau de renforcementPVC hélicoïdal
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité