GT250X100

Kuriyama
GT250X100

Tuyau industriel - 2-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 5 psi
N° D’ARTICLE MI00294644
N° MFRGT250X100
Prix4.88 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
GT250X100

Tuyau industriel - 2-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 5 psi
N° D’ARTICLE MI00294644
N° MFRGT250X100
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
Votre prix4.88 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU TIGERFLEX GT 250 2-1/2 PO
  • Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tube du tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Sans phtalate

Spécifications

  • Types de produits
    Tuyau de manutention/conduits en PVC de la série GT.
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    2-1/2 po
  • Pression de service
    5 psi
  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC flexible
  • Couleur
    Transparent
  • Applications typiques
    Protection des câbles, conduites de drainage, conduits, ventilation et élimination des fumées, collecte de poussière, manutention des matériaux - service léger
  • Numéro CUP du fabricant
    822353018187
  • CUP_NON
    822353018187
  • Matériau de renforcement
    PVC hélicoïdal

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif