Description du fabricant
EST UN TUYAU IRONSIDES DE 150 1-1/2 PO 300 PI
- Matériau en PVC durable - Offre une bonne résistance à l’abrasion, aux produits chimiques et aux rayons UV. Construction robuste de première qualité - Notre tuyau plat en PVC le plus durable. Conçu pour les applications nécessitant des pressions de service plus élevées. Accepté par la MSHA - Flexible accepté par la U.S. Department of Labor’s Mine Safety and Health Administration comme ayant satisfait aux critères d’acceptation des produits pris dans les mines souterraines en cas d’incendie intérimaire, acceptation n° IC-218/3. Résistant aux rayons UV - Le tuyau résiste aux dommages qui peuvent résulter de l’exposition à la lumière UV, ce qui permet une utilisation extérieure prolongée. Tube en PVC lisse - Fournit une faible perte de friction. Cœurs en PVC - Flexibles enroulés autour de noyaux en PVC durables pour un déroulement facile. Conception compacte - La conception du tuyau plat se roule en serpentins serrés pour un rangement et un transport faciles, prend moins d’espace que les autres tuyaux.
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité