IS300X300

Kuriyama
IS300X300

Tuyau industriel - 3 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type de tuyau de refoulement d’eau
N° D’ARTICLE MI00294696
N° MFRIS300X300
Prix7.03 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
IS300X300

Tuyau industriel - 3 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type de tuyau de refoulement d’eau
N° D’ARTICLE MI00294696
N° MFRIS300X300

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.03 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
EST UN TUYAU IRONSIDES DE 300 3 PO 300 PI
  • Matériau en PVC durable - Offre une bonne résistance à l’abrasion, aux produits chimiques et aux rayons UV. Construction robuste de première qualité - Notre tuyau plat en PVC le plus durable. Conçu pour les applications nécessitant des pressions de service plus élevées. Accepté par la MSHA - Flexible accepté par la U.S. Department of Labor’s Mine Safety and Health Administration comme ayant satisfait aux critères d’acceptation des produits pris dans les mines souterraines en cas d’incendie intérimaire, acceptation n° IC-218/3. Résistant aux rayons UV - Le tuyau résiste aux dommages qui peuvent résulter de l’exposition à la lumière UV, ce qui permet une utilisation extérieure prolongée. Tube en PVC lisse - Fournit une faible perte de friction. Cœurs en PVC - Flexibles enroulés autour de noyaux en PVC durables pour un déroulement facile. Conception compacte - La conception du tuyau plat se roule en serpentins serrés pour un rangement et un transport faciles, prend moins d’espace que les autres tuyaux.

Spécifications

  • Types de produits
    Tuyaux d’évacuation d’eau à plat en PVC Ironsides
  • Type de tuyau
    Tuyau de refoulement d’eau en PVC robuste
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3 po
  • Pression de service
    150 psi
  • Détails supplémentaires
    Tuyau d’évacuation d’eau en PVC robuste de première qualité
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Application
    Agriculture, construction, industrie, mines, carrière
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Chlorure de polyvinyle (PVC)
  • Couleur
    Rouge brique
  • Applications typiques
    Agriculture, construction, industrie, mines, carrière
  • Numéro CUP du fabricant
    822353035979
  • CUP_NON
    822353035979
  • Type de produit
    Tuyau industriel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif