IS600X300

Kuriyama
IS600X300

Tuyau industriel - 6 po de diamètre intérieur, pression de service de 115 psi, type de tuyau de refoulement d’eau
N° D’ARTICLE MI00294700
N° MFRIS600X300
Prix14.00 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
IS600X300

Tuyau industriel - 6 po de diamètre intérieur, pression de service de 115 psi, type de tuyau de refoulement d’eau
N° D’ARTICLE MI00294700
N° MFRIS600X300

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.00 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
EST 600X300 6 PO PLAT ROUGE IRONSIDES HS
  • Matériau en PVC durable - Offre une bonne résistance à l’abrasion, aux produits chimiques et aux rayons UV. Construction robuste de première qualité - Notre tuyau plat en PVC le plus durable. Conçu pour les applications nécessitant des pressions de service plus élevées. Accepté par la MSHA - Flexible accepté par la U.S. Department of Labor’s Mine Safety and Health Administration comme ayant satisfait aux critères d’acceptation des produits pris dans les mines souterraines en cas d’incendie intérimaire, acceptation n° IC-218/3. Résistant aux rayons UV - Le tuyau résiste aux dommages qui peuvent résulter de l’exposition à la lumière UV, ce qui permet une utilisation extérieure prolongée. Tube en PVC lisse - Fournit une faible perte de friction. Cœurs en PVC - Flexibles enroulés autour de noyaux en PVC durables pour un déroulement facile. Conception compacte - La conception du tuyau plat se roule en serpentins serrés pour un rangement et un transport faciles, prend moins d’espace que les autres tuyaux.

Spécifications

  • Types de produits
    Tuyaux d’évacuation d’eau à plat en PVC Ironsides
  • Type de tuyau
    Tuyau de décharge d’eau
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    6 po
  • Pression de service
    115 psi
  • Détails supplémentaires
    Tuyau d’évacuation d’eau en PVC robuste de première qualité
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Chlorure de polyvinyle (PVC)
  • Couleur
    Rouge brique
  • Applications typiques
    Agriculture, construction, industrie, mines, carrière
  • Numéro CUP du fabricant
    822353036006
  • CUP_NON
    822353036006

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif