Aperçu
Description du fabricant
K3150-08 x 100 pi
Spécifications
- Types de produitsFlexible de boisson en PVC renforcé CLEARBRAID® série K3150
- Type de tuyauLongueur de coupe
- Diamètre intérieur nominal du tuyau1/2 po
- Pression de service200 psi
- Détails supplémentairesUn boyau léger et standard renforcé de fil sans phtalate, transparent, convenant à une grande variété d’applications alimentaires et de boissons.
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- ApplicationDistribution d’aliments et de boissons, eau désionisée, produits alimentaires liquides, conduites d’air et d’eau, produits alimentaires en poudre, transfert d’eau potable, conduites respiratoires, conduites pneumatiques, machines d’emballage.
- CouleurCristal transparent
- Applications typiquesDistribution d’aliments et de boissons, eau désionisée, produits alimentaires liquides, conduites d’air et d’eau, produits alimentaires en poudre, transfert d’eau potable, conduites respiratoires, conduites pneumatiques, machines d’emballage.
- Numéro CUP du fabricant822353038864
- CUP_NON822353038864
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité