Aperçu
Description du fabricant
TUYAU D’ASPIRATION PVC K125X100 1 1/4 PO
- Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle extérieur lisse - Fournit une pression nominale accrue et une surface lisse pour le cerclage. Sans phtalate
Spécifications
- Types de produitsK Flexible d'aspiration en PVC pour service standard série .
- TypeCouvercle extérieur lisse
- ApplicationEngrais liquide agricole, conduites de semences pneumatiques, conduites de drainage, conduites d’irrigation, applications minières, pompes, location et assèchement de la construction, pompes, déchets, époussetage des roches, aspiration d’eau - service standard
- Pression de service85 psi
- Type de tuyauFlexible d'aspiration en PVC pour service standard
- Numéro CUP du fabricant822353012666
- CouleurConstruction transparente
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CUP_NON822353012666
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité