K300X100

Kuriyama
K300X100

Série K300X100 K , série 3 po Tuyau d'aspiration en PVC de longueur standard de 100 pi et DI
N° D’ARTICLE MI00294713
N° MFRK300X100
Price$6.65/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
K300X100

Série K300X100 K , série 3 po Tuyau d'aspiration en PVC de longueur standard de 100 pi et DI
N° D’ARTICLE MI00294713
N° MFRK300X100
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
Votre prix6.65 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU D’ASPIRATION PVC K300X100 3 PO
  • Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle extérieur lisse - Fournit une pression nominale accrue et une surface lisse pour le cerclage. Sans phtalate

Spécifications

  • Types de produits
    K Flexible d'aspiration en PVC pour service standard série .
  • Type
    Couvercle extérieur lisse
  • Application
    Engrais liquide agricole, conduites de semences pneumatiques, conduites de drainage, conduites d’irrigation, applications minières, pompes, location et assèchement de la construction, pompes, déchets, époussetage des roches, aspiration d’eau - service standard
  • Pression de service
    60 psi
  • Type de tuyau
    Flexible d'aspiration en PVC pour service standard
  • Numéro CUP du fabricant
    822353012864
  • Couleur
    Construction transparente
  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • CUP_NON
    822353012864
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif