K010-0810X100

Kuriyama
K010-0810X100

Klearon™ Tubing – 0.50 po diamètre intérieur, 0.63 po diamètre extérieur, 100 pi long
N° D’ARTICLE MI00294716
N° MFRK010-0810X100
Prix0.64 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
K010-0810X100

Klearon™ Tubing – 0.50 po diamètre intérieur, 0.63 po diamètre extérieur, 100 pi long
N° D’ARTICLE MI00294716
N° MFRK010-0810X100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.64 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE EN VINYLE K010-0810X100 CLR 1/2X5/8 PO
  • Tubulure pour laboratoires
  • Conduites de distillation d’eau
  • Systèmes d’eau désionisée
  • Drainage de la climatisation
  • Drainage par réfrigération
  • Conduites d’air
  • Usines d'embouteillage
  • Unités de distribution de boissons
  • Machines à glaçons
  • Équipement de presse à imprimer
  • Drainage de fournaise à haute efficacité
  • Transfert de produits chimiques et d’acides faibles

Spécifications

  • Diamètre intérieur du tube
    0.50 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.63 po
  • Longueur
    100 pi
  • Numéro CUP du fabricant
    822353037584
  • Plage de température de fonctionnement
    25 à 150 oF
  • Couleur
    Cristal transparent
  • Pression de service
    30 psi
  • Normes respectées
    FDA|NSF®|SANS PHTALATE|ROHS|UL|USDA|USP
  • Style
    Tubulure en PVC transparent sans phtalate de qualité alimentaire et boissons
  • CUP_NON
    822353037584
  • Épaisseur du mur
    0.06 po
  • Pression de fonctionnement
    30 psi
  • Matériau du tube intérieur
    PVC
  • Types de produits
    Tubulure en PVC transparent KLEARON de série 73 K010
  • Type
    Tubulure
  • Détails supplémentaires
    Tubulure en PVC sans phtalate de qualité alimentaire et boissons transparente.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif