Aperçu
Description du fabricant
J075 3/4 FLEXIBLE D’ASPIRATION EN PVC 100 PI
- Approuvé MSHA - Approuvé par la Mine Safety and Health Administration pour sa résistance aux flammes pour une utilisation dans les mines souterraines comme tuyau de transfert d’eau. Couvercle extérieur lisse - Fournit une pression nominale accrue et une surface lisse pour le cerclage. Sans phtalate
Spécifications
- Types de produitsTuyau d'aspiration en PVC pour service standard de la série J.
- Type de tuyauEngrais liquide agricole
- Diamètre intérieur nominal du tuyau3/4 po
- Pression de service110 psi
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- CouleurVert
- Applications typiquesEngrais liquide agricole, conduites de semences pneumatiques, conduites de drainage, conduites d’irrigation, applications minières, pompes, location et assèchement de la construction, pompes, déchets, époussetage des roches, aspiration d’eau - service standard
- Numéro CUP du fabricant822353012185
- CUP_NON822353012185
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité