J100X100

Kuriyama
J100X100

Tuyau industriel - 1 po de diamètre intérieur, pression de service de 85 psi, type engrais liquide agricole
N° D’ARTICLE MI00294722
N° MFRJ100X100
Prix2.68 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
J100X100

Tuyau industriel - 1 po de diamètre intérieur, pression de service de 85 psi, type engrais liquide agricole
N° D’ARTICLE MI00294722
N° MFRJ100X100
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
Prix2.68 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
J100 1 FLEXIBLE D’ASPIRATION EN PVC 100 PI
  • Approuvé MSHA - Approuvé par la Mine Safety and Health Administration pour sa résistance aux flammes pour une utilisation dans les mines souterraines comme tuyau de transfert d’eau. Couvercle extérieur lisse - Fournit une pression nominale accrue et une surface lisse pour le cerclage. Sans phtalate

Spécifications

  • Types de produits
    Tuyau d'aspiration en PVC pour service standard de la série J.
  • Type de tuyau
    Engrais liquide agricole
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1 po
  • Pression de service
    85 psi
  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Couleur
    Vert
  • Applications typiques
    Engrais liquide agricole, conduites de semences pneumatiques, conduites de drainage, conduites d’irrigation, applications minières, pompes, location et assèchement de la construction, pompes, déchets, époussetage des roches, aspiration d’eau - service standard
  • Numéro CUP du fabricant
    822353012208
  • CUP_NON
    822353012208

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif