Aperçu
- Fabriqué avec des composés sans phtalate.
- Matériau certifié NSF®-51 .
- Cristal transparent - permet une confirmation visuelle du flux du produit.
- Renforcé longitudinalement pour réduire l’allongement sous pression.
- Léger
- Auto-extinction.
- Non marquant.
- Sans silicone.
- Non conducteur.
- Longueurs en une seule pièce.
- Résistant aux produits chimiques.
- Dureté du composé 73 ±3 Shore « A ».
- Sans phtalate!
Spécifications
- Type de tuyauTuyau en PVC à paroi épaisse
- Diamètre intérieur nominal du tuyau1-1/2 po
- Détails supplémentairesUn boyau renforcé de fil sans phtalate à paroi plus épaisse et transparent convenant à une grande variété d’applications alimentaires et de boissons.
- Diamètre extérieur nominal du tuyau2 po
- ApplicationDistribution d’aliments et de boissons, eau désionisée, produits alimentaires liquides, conduites d’air et d’eau, produits alimentaires en poudre, transfert d’eau potable, conduites respiratoires, conduites pneumatiques, machines d’emballage.
- Pression de service100 psi
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau pour aliments et boissons en PVC à paroi épaisse CLEARBRAID® série BF K3130
- TypeTuyau renforcé d’alimentation en eau et de qualité alimentaire
- Numéro CUP du fabricant822353040492
- CUP_NON822353040492
- CouleurCristal transparent
- Matériau de recouvrement de tuyauComposé de PVC sans phtalate Crystal Clear