K4131-08X300

Kuriyama
K4131-08X300

Accessoires pour tuyaux et tuyaux - 0.5000 po DI
N° D’ARTICLE MI00294739
N° MFRK4131-08X300
Prix2.67 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
K4131-08X300

Accessoires pour tuyaux et tuyaux - 0.5000 po DI
N° D’ARTICLE MI00294739
N° MFRK4131-08X300

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.67 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
K4131-08 1/2" PVC SPRAY HOSE

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau renforcé par pulvérisation en PVC de 600 lb/po2
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    0.5000 po
  • Détails supplémentaires
    Tuyaux de pulvérisation d’excellente qualité fabriqués avec des composés de PVC de première qualité, idéalement adaptés aux applications de pulvérisation sur pelouse et ornementale utilisant des produits chimiques en poudre pouvant être mouillés. (Non recommandé pour les applications de pulvérisation d’arbres à haute pression.) Performance - Plus garantie de trois ans! Pulvérisation de produits antiparasitaires et de pelouse!
  • Application
    Pulvérisation de pelouse, pulvérisation agricole, pulvérisation de vignoble, pulvérisation de pépinière, lavage de bâtiment.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau renforcé par pulvérisation en PVC série K4131 600 PSI
  • Type
    Tuyau renforcé
  • Numéro CUP du fabricant
    822353038512
  • CUP_NON
    822353038512
  • Couleur
    Jaune
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC côtelé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif