Aperçu
Description du fabricant
MH 150 FLEXIBLE MARIN
- Tube résistant aux odeurs – Des additifs spéciaux aident à éliminer l’accumulation d’odeurs indésirables. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Installation facile - Idéal pour travailler dans des espaces confinés. Permet aux installateurs de faire des virages serrés et en douceur. Nécessite moins de raccords que les tuyaux rigides. Manchette moulée sur mesure sans phtalate – Manchette moulée de 1 1/2 po (illustrée ci-dessus) conçue pour être utilisée avec le tuyau flexible marin Tigerflex® série MH150 .
Spécifications
- Types de produitsTuyau marin Tuyau d’aspiration en PVC série MH MH
- Type de tuyauAspiration de liquide
- Diamètre intérieur nominal du tuyau1-1/2 po
- Pression de service40 psi
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC flexible
- CouleurCrème
- Applications typiquesConduites de drainage, décharge de cale marine, plomberie marine, plomberie pour véhicules récréatifs (VR)
- Numéro CUP du fabricant822353018781
- CUP_NON822353018781
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité