Motion
J600X20

Kuriyama
J600X20

J600X20 J , série 6 po Tuyau d'aspiration en PVC de longueur standard de 20 pi et DI
N° D’ARTICLE MI00294830
N° MFRJ600X20
Prix32.10 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
J600X20

J600X20 J , série 6 po Tuyau d'aspiration en PVC de longueur standard de 20 pi et DI
N° D’ARTICLE MI00294830
N° MFRJ600X20
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
Prix32.10 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE D'ASPIRATION EN PVC J600 6" 20'
  • Approuvé MSHA - Approuvé par la Mine Safety and Health Administration pour sa résistance aux flammes pour une utilisation dans les mines souterraines comme tuyau de transfert d’eau. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Sans phtalate

Spécifications

  • Types de produits
    Tuyau d'aspiration en PVC pour service standard de la série J.
  • Type de tuyau
    Engrais liquide agricole
  • Pression de service
    40 psi
  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Application
    Engrais liquide agricole, conduites de semences pneumatiques, conduites de drainage, conduites d’irrigation, applications minières, pompes, location et assèchement de la construction, pompes, déchets, époussetage des roches, aspiration d’eau - service standard
  • Couleur
    Vert
  • Applications typiques
    Engrais liquide agricole, conduites de semences pneumatiques, conduites de drainage, conduites d’irrigation, applications minières, pompes, location et assèchement de la construction, pompes, déchets, époussetage des roches, aspiration d’eau - service standard
  • Numéro CUP du fabricant
    822353012543
  • CUP_NON
    822353012543
  • Type de produit
    Tuyau industriel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif