Aperçu
Description du fabricant
TUYAU A1144-12 3/4 300PSI
- Le tube à noyau gris a une excellente résistance aux coupures. . . conforme à la désignation de classe A de l’ARPM pour une résistance élevée à l’huile Gaine en alliage hautement résistant à l’abrasion Couvercle lisse et non marquant piqué par broche Bonne flexibilité sur une large plage de températures Bonne rétention d’ajustement à des températures élevées Sans silicone Longueurs monopièces conformes à la norme RoHS(16). Sans phtalate!
Spécifications
- Types de produitsFlexible d'air en PVC/polyuréthane à usage spécial série A1144
- StyleTuyau d’air en PVC/polyuréthane à usage spécial
- Diamètre intérieur nominal du tuyau3/4 po
- Pression de service300 psi
- Détails supplémentairesCe tuyau mélangé spécial est idéal pour les applications générales d’air et d’eau qui doivent fonctionner à des températures plus élevées que les tuyaux en PVC traditionnels.
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Matériau de recouvrement de tuyauAlliage PVC/polyuréthane
- CouleurRouge
- Applications typiquesTransfert d’air et d’eau, idéal pour les applications dans des environnements difficiles ou à température plus élevée, conduites de soudage par induction, conduites de liquide de refroidissement pour moulage par injection, transfert d’eau désionisée, transfert de fluides de transmission et de servodirection, conduites de lubrification/chute d’air, conduites d’air robotiques et pneumatiques, tuyaux d’air de conduite d’assemblage automobile
- Numéro CUP du fabricant822353042434
- CUP_NON822353042434
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité