UV2-300X60

Kuriyama
UV2-300X60

Flexible industriel - Pression de service de 8 psi, Type de flexible de manutention, Matériau du couvercle en PVC
N° D’ARTICLE MI00294888
N° MFRUV2-300X60
Prix20.79 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
UV2-300X60

Flexible industriel - Pression de service de 8 psi, Type de flexible de manutention, Matériau du couvercle en PVC
N° D’ARTICLE MI00294888
N° MFRUV2-300X60

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix20.79 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU UV2-300 TIGERFLEX UREVAC-2
  • Doublure en polyuréthane résistante à l’abrasion - Conçue pour les applications sèches où l’abrasion grave est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement inférieurs à ceux des tuyaux en caoutchouc ou en PVC similaires. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Couvercle antistatique - Spécialement formulé pour aider à prévenir l'accumulation d'électricité statique pour une sécurité accrue et pour aider à maintenir le produit en bon état. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tube du tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Doublure en polyuréthane résistante à l’huile - Résiste à la plupart des huiles animales et à base de pétrole. Sans phtalate

Spécifications

  • Types de produits
    Flexible de manutention de matériaux doublé de polyuréthane pour service standard Urevac de série UV2™
  • Type de tuyau
    Tuyau de manutention
  • Pression de service
    8 psi
  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC flexible
  • Couleur
    Transparent
  • Applications typiques
    Engrais sec agricole, conduites de semence à air, contrôle de la poussière, manutention des matériaux - service standard, tuyau de lance
  • Numéro CUP du fabricant
    822353019191
  • CUP_NON
    822353019191
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Matériau de renforcement
    PVC hélicoïdal

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif