A1146-08X500

Kuriyama
A1146-08X500

A1146-08X500 A1146 Série 0.770 in. Flexible d'air en PVC/polyuréthane à usage spécial de diamètre extérieur nominal
N° D’ARTICLE MI00294893
N° MFRA1146-08X500
Prix3.15 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
A1146-08X500

A1146-08X500 A1146 Série 0.770 in. Flexible d'air en PVC/polyuréthane à usage spécial de diamètre extérieur nominal
N° D’ARTICLE MI00294893
N° MFRA1146-08X500
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
Prix3.15 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU KURI-TEC A1146-08 300PSI
  • Le tube à noyau gris a une excellente résistance aux coupures. . . conforme à la désignation de classe A de l’ARPM pour une résistance élevée à l’huile Gaine en alliage hautement résistant à l’abrasion Couvercle lisse et non marquant piqué par broche Bonne flexibilité sur une large plage de températures Bonne rétention d’ajustement à des températures élevées Sans silicone Longueurs monopièces conformes à la norme RoHS(16). Sans phtalate!

Spécifications

  • Types de produits
    Flexible d'air en PVC/polyuréthane à usage spécial série A1146
  • Style
    Tuyau d’air en PVC/polyuréthane à usage spécial
  • Pression de service
    300 psi
  • Détails supplémentaires
    Ce tuyau mélangé spécial est idéal pour les applications générales d’air et d’eau qui doivent fonctionner à des températures plus élevées que les tuyaux en PVC traditionnels.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Alliage PVC/polyuréthane
  • Couleur
    Bleu
  • Applications typiques
    Transfert d'air et d'eau., Idéal pour les applications dans des environnements difficiles ou à température plus élevée., Conduites de tubes de soudage par induction., Conduites de liquide de refroidissement par moulage par injection., Transfert d'eau désionisée., Transfert de fluides de transmission et de servodirection., Conduites de lubrification/chute d'air., Conduites d'air robotiques et pneumatiques., Flexibles d'air de conduite d'assemblage automobile.
  • Numéro CUP du fabricant
    822353042489
  • CUP_NON
    822353042489

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif