Aperçu
- Tube en polyuréthane léger et durable - Conçu pour les applications sèches où l’abrasion est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement inférieurs à ceux des tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Construction transparente - Voir-le-flux. » Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tube du tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Tube en polyuréthane résistant à l’huile - Résiste à la plupart des huiles animales et à base de pétrole. Sans phtalate
Spécifications
- Types de produitsTuyau de manutention des matériaux/conduits en polyuréthane Urevac de la série UV1™
- TypeTuyauterie en polyuréthane/manutention de matériaux
- ApplicationCollecte de poussière de resurfaçage de béton, conduits, ventilation et élimination des fumées, collecte de poussière, soufflage d’isolation, chutes de matériaux, manutention de matériaux - service standard
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyuréthane flexible
- Pression de service4 psi
- Numéro CUP du fabricant822353019672
- Matériau du couverclePolyuréthane
- CouleurTransparent
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CUP_NON822353019672
- Matériau de renforcementPVC hélicoïdal
- Type de produitTuyau flexible pour conduits