Aperçu
- Couvercle extérieur lisse – Procure une pression nominale accrue et une surface lisse pour le cerclage. Sans phtalate
Spécifications
- Types de produitsTuyau d'aspiration en PVC robuste Tiger Suction de la série S.
- Type de tuyauTuyau pour champ pétrolifère
- Pression de service100 psi
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- CouleurBleu
- Applications typiquesConduites d’irrigation, pompes, assèchement de la location et de la construction, pompes, déchets, aspiration d’eau - usage intensif
- Numéro CUP du fabricant822353010471
- CUP_NON822353010471