S125X100

Kuriyama
S125X100

S125X100 Aspiration tigrée S. série 1 1/4 po Flexible d'aspiration en PVC robuste de longueur standard de 100 pi et DI
N° D’ARTICLE MI00294982
N° MFRS125X100
Prix5.56 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
S125X100

S125X100 Aspiration tigrée S. série 1 1/4 po Flexible d'aspiration en PVC robuste de longueur standard de 100 pi et DI
N° D’ARTICLE MI00294982
N° MFRS125X100
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
Prix5.56 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
S TUYAU TIGREFLEX DE 125 1-1/4 PO
  • Couvercle extérieur lisse – Procure une pression nominale accrue et une surface lisse pour le cerclage. Sans phtalate

Spécifications

  • Types de produits
    Tuyau d'aspiration en PVC robuste Tiger Suction de la série S.
  • Type de tuyau
    Couvercle extérieur lisse
  • Pression de service
    100 psi
  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Couleur
    Bleu
  • Applications typiques
    Conduites d’irrigation, pompes, assèchement de la location et de la construction, pompes, déchets, aspiration d’eau - usage intensif
  • Numéro CUP du fabricant
    822353010501
  • CUP_NON
    822353010501

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif