Aperçu
- Matériau en PVC durable - Offre une bonne résistance à l’abrasion, aux produits chimiques et aux rayons UV. Irrigation par égouttement - Tuyau conçu pour être poinçonné facilement sans se déchirer. Idéal pour les applications d’irrigation par gouttes. Tube en PVC lisse - Fournit une faible perte de friction. Cœurs en PVC - Flexibles enroulés autour de noyaux en PVC durables pour un déroulement facile. Conception compacte - La conception du tuyau plat se roule en serpentins serrés pour un rangement et un transport faciles, prend moins d’espace que les autres tuyaux.
Spécifications
- Types de produitsFlexibles de décharge d’eau à plat en PVC Vinylflow
- Type de tuyauTuyau de décharge d’eau
- Diamètre intérieur nominal du tuyau1-1/2 po
- Pression de service80 psi
- Détails supplémentairesIrrigation par égouttement en PVC de première qualité et tuyau d’évacuation d’eau
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Matériau de recouvrement de tuyauChlorure de polyvinyle homogène (PVC)
- CouleurBleu
- Applications typiquesAgriculture, construction, irrigation par égouttement, industrie
- Numéro CUP du fabricant822353035788
- CUP_NON822353035788