VF200X300

Kuriyama
VF200X300

Tuyau industriel - 2 po de diamètre intérieur, pression de service de 80 psi, type de tuyau de refoulement d’eau
N° D’ARTICLE MI00295010
N° MFRVF200X300
Prix1.91 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
VF200X300

Tuyau industriel - 2 po de diamètre intérieur, pression de service de 80 psi, type de tuyau de refoulement d’eau
N° D’ARTICLE MI00295010
N° MFRVF200X300

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.91 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
VF200 2" VINYLFLOW HOSE 300'
  • Matériau en PVC durable - Offre une bonne résistance à l’abrasion, aux produits chimiques et aux rayons UV. Irrigation par égouttement - Tuyau conçu pour être poinçonné facilement sans se déchirer. Idéal pour les applications d’irrigation par gouttes. Tube en PVC lisse - Fournit une faible perte de friction. Cœurs en PVC - Flexibles enroulés autour de noyaux en PVC durables pour un déroulement facile. Conception compacte - La conception du tuyau plat se roule en serpentins serrés pour un rangement et un transport faciles, prend moins d’espace que les autres tuyaux.

Spécifications

  • Types de produits
    Flexibles de décharge d’eau à plat en PVC Vinylflow
  • Type de tuyau
    Tuyau de décharge d’eau
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    2 po
  • Pression de service
    80 psi
  • Détails supplémentaires
    Irrigation par égouttement en PVC de première qualité et tuyau d’évacuation d’eau
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Chlorure de polyvinyle homogène (PVC)
  • Couleur
    Bleu
  • Applications typiques
    Agriculture, construction, irrigation par égouttement, industrie
  • Numéro CUP du fabricant
    822353035825
  • CUP_NON
    822353035825

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif