UF1-200X100

Kuriyama
UF1-200X100

Tuyau industriel - Pression de service de 20 psi, type engrais sec agricole
N° D’ARTICLE MI00295012
N° MFRUF1-200X100
Prix11.29 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
UF1-200X100

Tuyau industriel - Pression de service de 20 psi, type engrais sec agricole
N° D’ARTICLE MI00295012
N° MFRUF1-200X100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11.29 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU URIFLEX UF1-200
  • Doublure en polyuréthane résistante à l’abrasion épaisse - Conçue pour les applications sèches où l’abrasion grave est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement plus faibles que les tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Couvercle antistatique - Spécialement formulé pour aider à prévenir l'accumulation d'électricité statique pour une sécurité accrue et pour aider à maintenir le produit en bon état. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Doublure en polyuréthane résistante à l’huile - Résiste à la plupart des huiles animales et à base de pétrole. Sans phtalate

Spécifications

  • Types de produits
    Flexible de manutention de matériaux Ureflex de série UF1™ à revêtement en polyuréthane robuste
  • Type de tuyau
    Fertilisant sec Agriculturcal
  • Pression de service
    20 psi
  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Couleur
    Noir
  • Applications typiques
    Engrais secs agricoles, conduites d’ensemenceur d’air, collecte de cendres volantes, équipement d’aspiration industriel, chutes de matériaux, manutention de matériaux - abrasif robuste, récupération de déchets de machine à broyer, pierre, gravier, aspirateur de sable et de béton concassé, récupération par grenaillage
  • Numéro CUP du fabricant
    822353020210
  • CUP_NON
    822353020210

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif