Aperçu
- Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Sans phtalate
Spécifications
- Types de produitsW Flexible d'aspiration liquide en PVC robuste série .
- Type de tuyauCouvercle externe en spirale
- Pression de service50 psi
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis Le tuyau d’aspiration robuste original
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- CouleurConstruction transparente
- Applications typiquesAspiration des poissons, dragage de l’or, pompes, assèchement de la location et de la construction, pompes, déchets, manutention des boues, aspiration d’eau - usage intensif
- Numéro CUP du fabricant822353014486
- CUP_NON822353014486