W600X100

Kuriyama
W600X100

W600X100 W, série 6 po Tuyau d’aspiration liquide en PVC robuste de diamètre intérieur et de longueur standard de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00295081
N° MFRW600X100
Prix35.59 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
W600X100

W600X100 W, série 6 po Tuyau d’aspiration liquide en PVC robuste de diamètre intérieur et de longueur standard de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00295081
N° MFRW600X100
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
Votre prix35.59 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
W 600 6" TIGERFLEX HOSE
  • Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Sans phtalate

Spécifications

  • Types de produits
    W Flexible d'aspiration liquide en PVC robuste série .
  • Type de tuyau
    Couvercle externe en spirale
  • Pression de service
    30 psi
  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis Le tuyau d’aspiration robuste original
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Couleur
    Construction transparente
  • Applications typiques
    Conditions de froid extrême, aspiration de poisson, dragage d’or, pompes, assèchement de la location et de la construction, pompes, déchets, manipulation des boues, aspiration d’eau - usage intensif
  • Numéro CUP du fabricant
    822353014899
  • CUP_NON
    822353014899

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif