UV1-200X50

Kuriyama
UV1-200X50

Tuyau industriel - Pression de service de 6 psi, matériau de couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI00295084
N° MFRUV1-200X50
Prix12.57 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
UV1-200X50

Tuyau industriel - Pression de service de 6 psi, matériau de couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI00295084
N° MFRUV1-200X50

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.57 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE DE UV1-200 2 PO (UREVAC-1 2 PO)
  • Tube en polyuréthane léger et durable - Conçu pour les applications sèches où l’abrasion est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement inférieurs à ceux des tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Construction transparente - Voir-le-flux. » Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tube du tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Tube en polyuréthane résistant à l’huile - Résiste à la plupart des huiles animales et à base de pétrole. Sans phtalate

Spécifications

  • Types de produits
    Tuyau de manutention des matériaux/conduits en polyuréthane Urevac de la série UV1™
  • Pression de service
    6 psi
  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyuréthane flexible
  • Couleur
    Transparent
  • Applications typiques
    Collecte de poussière de resurfaçage de béton, conduits, ventilation et élimination des fumées, collecte de poussière, soufflage d’isolation, chutes de matériaux, manutention de matériaux - service standard
  • Numéro CUP du fabricant
    822353019504
  • CUP_NON
    822353019504
  • Matériau du couvercle
    Polyuréthane
  • Matériau de renforcement
    PVC hélicoïdal

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif