Motion
W1000X40

Kuriyama
W1000X40

Tuyau industriel - Pression de service de 25 psi, type d'aspiration d'eau
N° D’ARTICLE MI00295085
N° MFRW1000X40
Prix188.54 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
W1000X40

Tuyau industriel - Pression de service de 25 psi, type d'aspiration d'eau
N° D’ARTICLE MI00295085
N° MFRW1000X40
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
Prix188.54 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
W 1000 10" TIGERFLEX HOSE
  • Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Sans phtalate

Spécifications

  • Types de produits
    W Flexible d'aspiration liquide en PVC robuste série .
  • Type de tuyau
    Aspiration d’eau
  • Pression de service
    25 psi
  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis Le tuyau d’aspiration robuste original
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Couleur
    Construction transparente
  • Applications typiques
    Conditions de froid extrême, aspiration de poisson, dragage d’or, pompes, assèchement de la location et de la construction, pompes, déchets, manipulation des boues, aspiration d’eau - usage intensif
  • Numéro CUP du fabricant
    822353014257
  • CUP_NON
    822353014257

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif