SJMD150X100

Kuriyama
SJMD150X100

Tuyau industriel - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi
N° D’ARTICLE MI00295090
N° MFRSJMD150X100
Prix2.99 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
SJMD150X100

Tuyau industriel - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi
N° D’ARTICLE MI00295090
N° MFRSJMD150X100
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
Prix2.99 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
SJMD150 TUYAU DU MANCHON D’INCENDIE
  • Tube en caoutchouc naturel polyvalent - Offre une bonne combinaison de résistance et de flexibilité extrême pour une facilité d’utilisation. Large plage de températures de service - Le flexible peut être utilisé dans une large plage de températures de service allant de - 25 oF à +185 oF. Options de veste double et simple - Disponible avec une veste double pour une résistance supplémentaire à l'abrasion externe. Bande d'identification - La bande rouge indique la version à veste simple, la bande bleue indique la version à veste double. Conception compacte - La conception du tuyau plat se roule en serpentins serrés pour un rangement et un transport faciles, prend moins d’espace que les autres tuyaux. Boîte d’entreposage/d’expédition – Les tuyaux sont emballés individuellement dans des boîtes pour faciliter la manipulation et l’expédition.

Spécifications

  • Types de produits
    Flexible de refoulement d'usine - Gaine simple avec bande rouge
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1-1/2 po
  • Pression de service
    150 psi
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Application
    Pompes de construction, nettoyage de l’usine, décharge d’eau de la pompe, lavage - navires/usines
  • Applications typiques
    Pompes de construction, nettoyage de l’usine, décharge d’eau de la pompe, lavage - navires/usines
  • Numéro CUP du fabricant
    822353062500
  • CUP_NON
    822353062500
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif