Aperçu
- Conception de produit supérieure - Les tuyaux de la série Tigerflex s’inscrivent dans la norme de l’industrie en matière de manutention pneumatique des produits, grâce à notre composé spécialement conçu, à notre conception innovante et à notre contrôle de qualité sans compromis. Offre la combinaison idéale de légèreté, de flexibilité et de durabilité. Matériaux de qualité alimentaire - Le tuyau est conforme aux exigences applicables de la FDA(03), 3-A (01) et de l’USDA(12). Fil de mise à la terre - Le fil multibrin aide à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour plus de sécurité et à maintenir le bon débit du matériau. Il est intégré dans l’hélice rigide pour prévenir la contamination des matériaux transférés. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle externe à alvéoles - Offre une flexibilité accrue du tuyau.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Sans phtalate
Spécifications
- Types de produitsTuyau de manutention en PVC de qualité alimentaire avec fil de mise à la terre de la série WE.
- Type de tuyauManipulation de matières de qualité alimentaire - Qualité standard
- Diamètre intérieur nominal du tuyau3 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau3.64 po
- Aspiration28 po Hg
- Pression de service20 psi
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- ApplicationManipulation de matériaux de qualité alimentaire - service standard, manutention de matériaux - service standard, transfert de produits pharmaceutiques, équipement de transformation du plastique, équipement de transport pneumatique
- Matériau du tube intérieurPVC
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC flexible
- Plage de température de fonctionnement-4 à 150 °F
- CouleurTransparent
- Rayon de courbure minimum6.00 po
- Applications typiquesManipulation de matériaux de qualité alimentaire - service standard, manutention de matériaux - service standard, transfert de produits pharmaceutiques, équipement de transformation du plastique, équipement de transport pneumatique
- Numéro CUP du fabricant822353016404
- CUP_NON822353016404
- Poids du tuyau1.25 lb par pi
- Poids75.00 lb
- Matériau du couverclePVC
- Matériau de renforcementHélicoïdal en PVC avec fil de mise à la terre