WE500X50

Kuriyama
WE500X50

Tuyau pour aliments et boissons Tigerflex® - 5 po de diamètre intérieur, pression de service de 30 psi, type de manutention de matériaux de qualité alimentaire, matériau de recouvrement en PVC
N° D’ARTICLE MI00295118
N° MFRWE500X50
Prix51.35 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
WE500X50

Tuyau pour aliments et boissons Tigerflex® - 5 po de diamètre intérieur, pression de service de 30 psi, type de manutention de matériaux de qualité alimentaire, matériau de recouvrement en PVC
N° D’ARTICLE MI00295118
N° MFRWE500X50

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix51.35 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU TIGERFLEX DE WE500 5 PO
  • Conception de produit supérieure - Les tuyaux de la série Tigerflex s’inscrivent dans la norme de l’industrie en matière de manutention pneumatique des produits, grâce à notre composé spécialement conçu, à notre conception innovante et à notre contrôle de qualité sans compromis. Offre la combinaison idéale de légèreté, de flexibilité et de durabilité. Matériaux de qualité alimentaire - Le tuyau est conforme aux exigences applicables de la FDA(03), 3-A (01) et de l’USDA(12). Fil de mise à la terre - Le fil multibrin aide à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour plus de sécurité et à maintenir le bon débit du matériau. Il est intégré dans l’hélice rigide pour prévenir la contamination des matériaux transférés. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle externe à alvéoles - Offre une flexibilité accrue du tuyau.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Sans phtalate

Spécifications

  • Types de produits
    Tuyau de manutention en PVC de qualité alimentaire avec fil de mise à la terre de la série WE.
  • Type de tuyau
    Manipulation de matières de qualité alimentaire
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    5 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    5.74 po
  • Aspiration
    24 po Hg
  • Pression de service
    30 psi
  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériau du tube intérieur
    PVC
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 150 °F
  • Couleur
    Effacer
  • Rayon de courbure minimum
    16.00 po
  • Applications typiques
    Manipulation de matériaux de qualité alimentaire - service standard, manutention de matériaux - service standard, transfert de produits pharmaceutiques, équipement de transformation du plastique, équipement de transport pneumatique
  • Numéro CUP du fabricant
    822353016596
  • CUP_NON
    822353016596
  • Poids du tuyau
    2.40 lb par pi
  • Poids
    120.00 lb
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Matériau de renforcement
    Hélicoïdal en PVC avec fil de mise à la terre

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif