WG300X100

Kuriyama
WG300X100

Série WG300X100 WG , série 3 po Flexible d'aspiration liquide en PVC robuste ID
N° D’ARTICLE MI00295129
N° MFRWG300X100
Price$17.30/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
WG300X100

Série WG300X100 WG , série 3 po Flexible d'aspiration liquide en PVC robuste ID
N° D’ARTICLE MI00295129
N° MFRWG300X100
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
Price$17.30/ft

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU TIGERFLEX WG 300 3 PO
  • Tube en PVC hautement durable - Formulé à partir d’un composé en PVC très durable pour une résistance accrue à l’abrasion et aux déchirures. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Sans phtalate

Spécifications

  • Types de produits
    Tuyau d'aspiration liquide en PVC robuste série WG .
  • Type de tuyau
    Tube en PVC très durable
  • Pression de service
    45 psi
  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC flexible
  • Couleur
    Vert
  • Applications typiques
    Aspiration du poisson, conduites d’irrigation, pompes, assèchement de la location et de la construction, pompes, déchets, époussetage des roches, aspiration de l’eau - usage intensif
  • Numéro CUP du fabricant
    822353013625
  • CUP_NON
    822353013625

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif