Aperçu
- Tube en PVC hautement durable - Formulé à partir d’un composé en PVC très durable pour une résistance accrue à l’abrasion et aux déchirures. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Sans phtalate
Spécifications
- Types de produitsTuyau d'aspiration liquide en PVC robuste série WG .
- Type de tuyauAspiration de liquide
- Pression de service35 psi
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC flexible
- CouleurVert
- Applications typiquesAspiration du poisson, conduites d’irrigation, pompes, assèchement de la location et de la construction, pompes, déchets, époussetage des roches, aspiration de l’eau - usage intensif
- Numéro CUP du fabricant822353013663
- CUP_NON822353013663
- Matériau de renforcementPVC hélicoïdal