WT600X100

Kuriyama
WT600X100

Tuyau pour aliments et boissons Tigerflex® - 6 po de diamètre intérieur, pression de service de 30 psi, type de manutention de matériaux de qualité alimentaire, matériau de recouvrement en PVC
N° D’ARTICLE MI00295169
N° MFRWT600X100
Prix43.58 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
WT600X100

Tuyau pour aliments et boissons Tigerflex® - 6 po de diamètre intérieur, pression de service de 30 psi, type de manutention de matériaux de qualité alimentaire, matériau de recouvrement en PVC
N° D’ARTICLE MI00295169
N° MFRWT600X100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix43.58 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU TIGERFLEX DE 600 6 PO WT
  • Conception de produit supérieure - Les tuyaux de la série Tigerflex WT s’avèrent une norme de l’industrie en matière de manutention pneumatique des matériaux grâce à notre composé spécialement conçu, à notre conception innovante et à notre contrôle de qualité sans compromis. Offre la combinaison idéale de légèreté, de flexibilité et de durabilité. Matériaux de qualité alimentaire - Le tuyau est conforme aux exigences applicables de la FDA(03), 3-A (01) et de l’USDA(12). Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Sans phtalate<lt/>/li<gt/> <lt/>/ul<gt/>

Spécifications

  • Types de produits
    Tuyau de manutention en PVC de qualité alimentaire de la série WT.
  • Type de tuyau
    Manipulation de matières de qualité alimentaire
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    6 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    6.91 po
  • Aspiration
    24 po Hg
  • Pression de service
    30 psi
  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériau du tube intérieur
    PVC
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 150 °F
  • Couleur
    Effacer
  • Rayon de courbure minimum
    18.00 po
  • Applications typiques
    Liquides de qualité alimentaire tels que l’eau potable, la bière, le vin et le jus, la manipulation de matériaux de qualité alimentaire - service standard, la manipulation de matériaux - service standard, le transfert de produits pharmaceutiques, l’équipement de transformation du plastique, l’équipement de transport pneumatique, la transformation de la volaille
  • Numéro CUP du fabricant
    822353015896
  • CUP_NON
    822353015896
  • Poids du tuyau
    3.70 lb par pi
  • Poids
    370.00 lb
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Matériau de renforcement
    PVC hélicoïdal

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif