T253AA250X100

Kuriyama
T253AA250X100

Tuyau de refoulement d’eau - 2-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type de tuyau d’eau
N° D’ARTICLE MI00295857
N° MFRT253AA250X100
Prix12.28 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
T253AA250X100

Tuyau de refoulement d’eau - 2-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type de tuyau d’eau
N° D’ARTICLE MI00295857
N° MFRT253AA250X100
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
Prix12.28 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
T253AA-250 TUYAU DE DÉCHARGE

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau d’eau
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    2.75 po
  • Pression de service
    150 psi
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon tressé en tissu synthétique à haute résistance à la traction
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 185 °F
  • Couleur
    Noir
  • CUP_NON
    822353025918
  • Poids du tuyau
    0.54 lb par pi
  • Poids
    60.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif