Aperçu
- Cote d’aspiration supérieure - Notre tuyau d’aspiration de liquide le plus robuste et le plus durable! Le tube de tuyau extrêmement épais et l’hélice extra large offrent un tuyau robuste et durable avec toutes les tailles classées pour un vide complet (à 68ºF). Matériaux flexibles à froid - Le tuyau reste flexible dans des températures extrêmes inférieures à zéro. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Tube de dissipation de l’électricité statique - Spécialement formulé pour aider à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour une sécurité accrue et aider à garder le matériau fluide sans phtalate
Spécifications
- Types de produitsFlexible d'aspiration en PVC basse température pour usage très intensif Cold Flex de la série CF
- Type de tuyauAspiration de liquide
- Pression de service100 psi
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC flexible
- CouleurNoir
- Applications typiquesConditions de froid extrême, conduites d’irrigation, manutention des matériaux - service standard, pompes, assèchement de la location et de la construction, pompes, déchets, manutention des boues, aspiration d’eau - service intensif
- Numéro CUP du fabricant822353022115
- CUP_NON822353022115