GRA200

Kuriyama
GRA200

Adaptateurs coudés et droits - 2 po de taille de raccord, corps en nylon, pièce A, coupleur mâle x Famale NPT
N° D’ARTICLE MI00296039
N° MFRGRA200
Prix7.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
GRA200

Adaptateurs coudés et droits - 2 po de taille de raccord, corps en nylon, pièce A, coupleur mâle x Famale NPT
N° D’ARTICLE MI00296039
N° MFRGRA200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GRA200 2" CAMFLOW COUPLING

Spécifications

  • Matériau du corps
    Nylon
  • Type de raccord
    Coupleur mâle x Famale NPT
  • Taille du raccord
    2 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Numéro CUP du fabricant
    822353035252
  • Types de produits
    Adaptateur mâle en nylon partie A x NPT femelle
  • Taille
    2
  • Type
    Raccord à action rapide
  • CUP_NON
    822353035252
  • Pression de service
    100 psi
  • Matériel
    Nylon renforcé de verre
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Type de pièce
    Partie A

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif