Aperçu
Spécifications
- Matériau du corpsNylon
- Type de raccordCoupleur femelle x tige de tuyau
- Sexe de l’accouplementFemme
- Taille du raccord1-1/2 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Numéro CUP du fabricant822353035368
- Types de produitsCoupleur femelle en nylon, pièce C, x tige de tuyau
- Taille1 1/2
- TypeCoupleur femelle x tige de tuyau
- CUP_NON822353035368
- Pression de service100 psi
- MatérielNylon renforcé de verre
- Pression de fonctionnement maximale100 psi
- Type de piècePartie C