Aperçu
- Toutes les tailles sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l’interchangeabilité
- Le matériau en nylon est renforcé de fibre de verre pour une résistance à la traction et une durabilité élevées
- Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles
- Tous les coupleurs femelles de 4 po sont fournis avec trois poignées de verrouillage pour offrir une stabilité accrue
Spécifications
- MatérielNylon renforcé de verre
- Type de finCoupleur femelle
- Type de raccordFemme
- Type de fin 2NPT femelle
- Taille4
- Numéro CUP du fabricant822353035559
- CUP_NON822353035559
- Détails supplémentairesRaccords à action rapide en nylon renforcé de verre
- TypeCoupleur femelle x NPT femelle
- Poids1.48 lb
- Pression de service50 psi
- Types de produitsCoupleur femelle en nylon, pièce D x NPT femelle