GRDC150

Kuriyama
GRDC150

GRDC150 1 1/2 po. Capuchon pare-poussière DC en nylon
N° D’ARTICLE MI00296062
N° MFRGRDC150
Prix20.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
GRDC150

GRDC150 1 1/2 po. Capuchon pare-poussière DC en nylon
N° D’ARTICLE MI00296062
N° MFRGRDC150
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
Prix20.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON DE POUSSIÈRE CAMLOCK GRDC150 1-1/2
  • Toutes les tailles sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l’interchangeabilité Le matériau en nylon est renforcé de fibre de verre pour une résistance à la traction et une durabilité élevées Fonction de verrouillage à l’aide de pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles Tous les coupleurs femelles de 4 po sont fournis avec trois poignées de verrouillage pour fournir une stabilité accrue

Spécifications

  • Matériel
    Nylon renforcé de verre
  • Matériau du corps
    Nylon renforcé de verre
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Type de fin
    Coupleur femelle
  • Taille
    1 1/2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    822353035412
  • CUP_NON
    822353035412
  • Type
    Nylon renforcé de verre
  • Poids
    9.92 lb
  • Pression de service
    100 psi
  • Types de produits
    Capuchons pare-poussière CC en nylon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif