Aperçu
- Toutes les tailles sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l’interchangeabilité Le matériau en nylon est renforcé de fibre de verre pour une résistance à la traction et une durabilité élevées Fonction de verrouillage à l’aide de pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles Tous les coupleurs femelles de 4 po sont fournis avec trois poignées de verrouillage pour fournir une stabilité accrue
Spécifications
- MatérielNylon renforcé de verre
- Matériau du corpsNylon renforcé de verre
- Pression de fonctionnement maximale50 psi
- Type de finCoupleur femelle
- Taille4 po
- Numéro CUP du fabricant822353035443
- CUP_NON822353035443
- TypeNylon renforcé de verre
- Poids0.25 lb
- Pression de service50 psi
- Types de produitsCapuchons pare-poussière CC en nylon