Aperçu
- Toutes les tailles sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l’interchangeabilité
- Le matériau en nylon est renforcé de fibre de verre pour une résistance à la traction et une durabilité élevées
- Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles
- Tous les coupleurs femelles de 4 po sont fournis avec trois poignées de verrouillage pour offrir une stabilité accrue
Spécifications
- Types de produitsBouchons antipoussière DP en nylon
- Application• Agriculture• Produits chimiques• Pétrole• Construction• Manutention de matériaux• Irrigation• Fissuration
- Matériau du jointEPDM
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable de type 304
- Numéro CUP du fabricant822353035467
- Pression de fonctionnement maximale100 psi
- CUP_NON822353035467
- TypeRaccord à action rapide
- Pression de service100 psi
- Taille1 1/2 po
- Poids0.12 lb
- MatérielNylon renforcé de verre