GRDP200

Kuriyama
GRDP200

GRDP200 2 po. Bouchon pare-poussière DP de taille pièce en nylon
N° D’ARTICLE MI00296069
N° MFRGRDP200
Prix8.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
GRDP200

GRDP200 2 po. Bouchon pare-poussière DP de taille pièce en nylon
N° D’ARTICLE MI00296069
N° MFRGRDP200
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
Prix8.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON DE POUSSIÈRE CAMLOCK GRDP200 2 PO
  • Toutes les tailles sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l’interchangeabilité
  • Le matériau en nylon est renforcé de fibre de verre pour une résistance à la traction et une durabilité élevées
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles
  • Tous les coupleurs femelles de 4 po sont fournis avec trois poignées de verrouillage pour offrir une stabilité accrue

Spécifications

  • Types de produits
    Bouchons antipoussière DP en nylon
  • Application
    • Agriculture• Produits chimiques• Pétrole• Construction• Manutention de matériaux• Irrigation• Fissuration
  • Matériau du joint
    EPDM
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable de type 304
  • Numéro CUP du fabricant
    822353035474
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • CUP_NON
    822353035474
  • Type
    Raccord à action rapide
  • Pression de service
    100 psi
  • Taille
    2 po
  • Poids
    0.20 lb
  • Matériel
    Nylon renforcé de verre

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif