Aperçu
- Toutes les tailles sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l’interchangeabilité
- Le matériau en nylon est renforcé de fibre de verre pour une résistance à la traction et une durabilité élevées
- Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles
- Tous les coupleurs femelles de 4 po sont fournis avec trois poignées de verrouillage pour offrir une stabilité accrue
Spécifications
- MatérielNylon renforcé de verre
- Type de finAdaptateur
- Type de fin 2Tige de tuyau
- Taille4
- Numéro CUP du fabricant822353035610
- CUP_NON822353035610
- TypeRaccord à action rapide
- Poids1.04 lb
- Pression de service50 psi
- Types de produitsAdaptateur mâle en nylon, pièce E, x tige de tuyau