GRF300

Kuriyama
GRF300

GRF300 3 po. Adaptateur mâle en nylon partie F x NPT mâle
N° D’ARTICLE MI00296085
N° MFRGRF300
Prix26.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
GRF300

GRF300 3 po. Adaptateur mâle en nylon partie F x NPT mâle
N° D’ARTICLE MI00296085
N° MFRGRF300
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
Prix26.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD CAMLOCK GRF300 3 PO
  • Toutes les tailles sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l’interchangeabilité
  • Le matériau en nylon est renforcé de fibre de verre pour une résistance à la traction et une durabilité élevées
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles
  • Tous les coupleurs femelles de 4 po sont fournis avec trois poignées de verrouillage pour offrir une stabilité accrue

Spécifications

  • Matériel
    Nylon renforcé de verre
  • Type de fin
    Adaptateur
  • Type de fin 2
    NPT mâle
  • Taille
    3
  • Numéro CUP du fabricant
    822353035665
  • CUP_NON
    822353035665
  • Type
    Raccord à action rapide
  • Poids
    0.66 lb
  • Pression de service
    50 psi
  • Types de produits
    Adaptateur mâle en nylon, pièce F x NPT mâle

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif