Aperçu
- Doublure en polyuréthane très épaisse résistante à l’abrasion - Conçue pour les applications sèches où l’abrasion grave est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement plus faibles que les tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Matériaux de qualité alimentaire - Le couvercle de tuyau est conforme aux exigences applicables de la FDA (03). La doublure de tuyau (surface en contact avec le produit) est conforme aux exigences applicables de la FDA(04) et des exigences de l’USDA(12). Fil de mise à la terre - Le fil multibrin aide à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour plus de sécurité et à maintenir le bon débit du matériau. Il est intégré dans l’hélice rigide pour prévenir la contamination des matériaux transférés. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Doublure en polyuréthane résistante à l’huile - Résiste à la plupart des huiles animales et à base de pétrole. Sans phtalate
Spécifications
- Types de produitsFlexible de manutention de matériaux doublé de polyuréthane de qualité alimentaire robuste série 2001™ avec fil de mise à la terre
- Type de tuyauManipulation de matières de qualité alimentaire
- Pression de service20 psi
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Matériau de recouvrement de tuyauCouvercle en PVC avec doublure en polyuréthane
- CouleurTransparent
- Applications typiquesManipulation de matériaux de qualité alimentaire - abrasif à usage intensif, Manipulation de matériaux - abrasif à usage intensif, Transfert de produits pharmaceutiques, Équipement de traitement du plastique, Équipement de transport pneumatique
- Numéro CUP du fabricant822353058046
- CUP_NON822353058046
- Matériau du couverclePVC
- Matériau de renforcementPVC hélicoïdal