TNV 08 NPT M

Faster
TNV 08 NPT M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 3190 psi, 1/2 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00296164
N° MFRTNV 08 NPT M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Faster
TNV 08 NPT M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 3190 psi, 1/2 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00296164
N° MFRTNV 08 NPT M
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR TNV-08-NPT-M-S-V

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPTF
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi
  • Pression de service
    3190 psi
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Forcer la connexion
    21.0 lb
  • Déversement
    0.13530 oz liq. (É.-U.)
  • Débit
    19.81 gal/min
  • Pression d’éclatement
    13050 psi
  • Interchange standard
    États-Unis
  • Industrie/Application
    Industriel, Pétrole et gaz, Marine

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif